Startseite

SOCOMEC - SOC192T9596 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 100- - 192T9596

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192T9596 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI. - TCB 100-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 45 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 100 mm

  • Schnappbefestigung - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031092840

Artikelnummer

SOC192T9596

Herstellernummer

192T9596

Hersteller

SOC

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

45 VA

Öffnungsdurchmesser:

100 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T9596 - TRASF DI CORR TCB 100-125 2000 5 A