Startseite

SOCOMEC - SOC192T4012 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB 32-40 - 192T4012

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192T4012 TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB 32-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.7 VA

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031091607

Artikelnummer

SOC192T4012

Herstellernummer

192T4012

Hersteller

SOC

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3.7 VA

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Trasformatore di corrente, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192T4012 - TA A BARRA O A CAVO PASSANTI - TCB