Startseite

SOCOMEC - SOC192S2235 SHUNT 100 MV MODELLO DIN 250A

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC192S2235 SHUNT 100 MV MODELLO DIN 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 250 A

  • Sekundärspannung - 100 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031089598

Artikelnummer

SOC192S2235

Herstellernummer

192S2235

Hersteller

SOC

Primärstrom:

250 A

Sekundärspannung:

100 mV

Shunt, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC192S2235 - SHUNT 250A 100MV SERIE DIN