SOCOMEC - SOC170M4367 FUS. UR 660V - T 1 - EK/86 - A SQUADRETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 700 A
Betriebsklasse - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
3596031025879
Artikelnummer
SOC170M4367
Herstellernummer
170M4367
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
700 A
Betriebsklasse:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M4367 - FUSIBILE UR 690V NH1 700A EK 86


