Startseite

SOCOMEC - SOC14811111 MANIGLIA PER CDO EST. FRONT. E LAT. DEST - 14811111

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14811111 MANIGLIA PER CDO EST. FRONT. E LAT. DEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031826643

Artikelnummer

SOC14811111

Herstellernummer

14811111

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12