Startseite

SOCOMEC - SOC143D3111 MAN. NERA CDO ESTERNO S3 - 4X - 143D3111

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC143D3111 MAN. NERA CDO ESTERNO S3 - 4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031804542

Artikelnummer

SOC143D3111

Herstellernummer

143D3111

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC143D3111 - MAN. NERA C.DO ESTERNO S3 UL