SOCOMEC - SOC14323511 MAN. ROSSA CDO ESTERNO LAT. DESTRO S3 IP - 14323511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031780945
Artikelnummer
SOC14323511
Herstellernummer
14323511
Hersteller
SOC
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12


