Startseite

SOCOMEC - SOC14182111 MAN. ROSSA CDO LAT. ESTERNO DESTRO S1 IP

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14182111 MAN. ROSSA CDO LAT. ESTERNO DESTRO S1 IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031763115

Artikelnummer

SOC14182111

Herstellernummer

14182111

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12