Startseite

SOCOMEC - SOC14152111 MAN. NERA CDO LAT. ESTERNO DESTRO S1 IP - 14152111

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14152111 MAN. NERA CDO LAT. ESTERNO DESTRO S1 IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031763078

Artikelnummer

SOC14152111

Herstellernummer

14152111

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14152111 - MAN.NERA C.DO LAT. FUSERBLOC 25-63A