Startseite

OMRON - OMRY92EM12PV-206334 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL - Y92EM12PV-206334

KopierenKopieren
OMRON - OMRY92EM12PV-206334 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 0 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853900618

Artikelnummer

OMRY92EM12PV-206334

Herstellernummer

Y92EM12PV-206334

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...90 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7

OMRON

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie