SLV ITALIA SRL - SLV461060 MINI TRASFORMATORE 1, 60VA, 12V, L/LA/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 60...60 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Breite - 33 mm
Eingangsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4024163066532
Artikelnummer
SLV461060
Herstellernummer
461060
Hersteller
SLV
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
60...60 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
33 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
22 mm
Länge:
105 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß