SLV ITALIA SRL - SLV451060 TRASFORMATORE CONVENZIONALE 60VA, 12V, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 60...60 W
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Breite - 60 mm
Eingangsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4024163037631
Artikelnummer
SLV451060
Herstellernummer
451060
Hersteller
SLV
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
60...60 W
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Breite:
60 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
63 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Trasformatore dimmerabile convenzionale basso voltaggio da 12V con cavo primario e secondario da 25 cm e potenza massima di 60W. Fusibile primario in dotazione.


