Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV234525 BIG THEO WALL, PARETE, OUTDOOR FLOOD DOW - 234525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163175777

Artikelnummer

SLV234525

Herstellernummer

234525

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

140 mm

Breite:

130 mm

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

135 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

95.23...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

La lampada da parete BIG THEO WALL LED è realizzata in alluminio e vetro. Grazie alla posizione dei LED integrati, una volta montata, la lampada produce un cono di luce con angolo di emissione ampio. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V, in quanto è già dotata di driver LED incassato. La serie BIG THEO comprende anche le lampade da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie