Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233792 MANICOTTO DA INCASSO A PAVIMENTO, CON CO - 233792

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233792 MANICOTTO DA INCASSO A PAVIMENTO, CON CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Max. Leuchtendurchmesser - 160 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163172301

Artikelnummer

SLV233792

Herstellernummer

233792

Hersteller

SLV

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Max. Leuchtendurchmesser:

160 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

500 mm

Manicotto da incasso per apparecchio DASAR PREMIUM 180 e GIMBLE OUT.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie