Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233540 DASAR MINI 37, INCASSO DA TERRA, OUTDOOR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 120 lm

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158787

Artikelnummer

SLV233540

Herstellernummer

233540

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120 lm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

64 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

37 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

DASAR MINI 37 incasso da terra outdoor, LED, 3000K, IP67, rotondo, acciaio inox spazzolato, 12-24V, 2W 120 lm . L'incasso da terra e da parete con un potente PowerLED DASAR MINI 37 ha grado di protezione IP67, pertanto può anche essere usato in ambientiesterni. La lampada in acciaio inox è disponibile con coperture rotone e quadrate. Si collega tramite cavo di alimentazione ad un trasformatore LED da 12V o 24V disponibile separatamente.