Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232175 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, BI

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232175 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167765

Artikelnummer

SLV232175

Herstellernummer

232175

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

360 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

165 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Nennstrom:

500...500 mA

H-POL lampada segnapasso e da terra, biemissione, LED, 3000K, antracite, L/La/H 16,5/16,5/36 cm Lampada da terra a emissione indiretta H-POL DOUBLE in alluminio e plastica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie ai due LED da 8W è ideale come segnapasso. Il prodotto è destinato all’incasso a pavimento e al collegamento in serie. Per il montaggio opzionale nella terra è disponibile una scatola da incasso più grande. Si collega alla rete elettrica da 230V, inquanto il driver LED è già incorporato.