Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232125 LOGS 70, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 232125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163131414

Artikelnummer

SLV232125

Herstellernummer

232125

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

695 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

80 mm

Breite:

130 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nennstrom:

480...480 mA

La lampada da terra LED ed emissione indiretta LOGS 70 è realizzata in alluminio ed è dotata di un potente LED piatto. A seconda del tipo, sono disponibili diverse altezze e alloggiamenti in vari colori. Il driver necessario per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V è in dotazione. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional un picchetto, un set di viti e una scatola di collegamento. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da parete coordinate della stessa serie. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie