SLV ITALIA SRL - SLV232119 SET DI ANCORAGGI PER CEMENTO, PER LAMPAD - 232119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 166 mm
Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163167178
Artikelnummer
SLV232119
Herstellernummer
232119
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
166 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
3 mm
Il set di ancoraggio per lampade da terra LOGS 40 e 70 serve a facilitare il fissaggio delle lampade in zoccoli di cemento non ancora solidificati.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


