Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232101 LOGS WALL PARETE, LED, 3000K, IP44, SQUA - 232101

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232101 LOGS WALL PARETE, LED, 3000K, IP44, SQUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163131339

Artikelnummer

SLV232101

Herstellernummer

232101

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

80 mm

Breite:

130 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

132 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada a parete LED ed emissione indiretta LOGS WALL è realizzata in alluminio ed è dotata di un potente LED piatto. A seconda del tipo, sono disponibili alloggiamenti in vari colori. Il driver necessario per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V è in dotazione. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da terra coordinate della stessa serie. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie