Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232065 PHOTONIA, SOSPENSIONE, OUTDOOR E27, ANTR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 146 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166089

Artikelnummer

SLV232065

Herstellernummer

232065

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

E27

Durchmesser:

146 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2500...2500 mm

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

255 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La sospensione PHOTONIA è realizzata in alluminio e vetro trasparente, che avvolge completamente la lampadina. Grazie alla posizione degli attacchi integrati, la lampada mobile produce un cono di luce uniforme. PHOTONIA viene fornita senza spina e può essere montata come optional con rosone a plafone abbinato. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. Materiale alluminio/vetro. Colore antracite. A60 1x60W E27.