Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231215 GRAFIT 30, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR TC- - 231215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163097611

Artikelnummer

SLV231215

Herstellernummer

231215

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

300 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

530...0 lm

La lampada da terra realizzata in profilo di alluminio GRAFIT 30 convince grazie al particolare effetto che produce. I diffusori sono realizzati in plastica satinata, effetto vetro fumè, che svanisce però quando è accesa. La stessa lampada appare quindi in due vesti diverse. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La serie GRAFIT 30 comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Per un facile montaggio a terra è disponibile come optional un picchetto.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie