Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229200 DASAR 215, INCASSO DA TERRA, OUTDOOR TC-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 200 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163094696

Artikelnummer

SLV229200

Herstellernummer

229200

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

200 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

E27

Einbauhöhe/-tiefe:

283 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

215 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

DASAR 215 incasso da terra outdoor, TC-(D,H,T,Q)SE E27, IP67, rotondo, acciaio inox316, max. 11W . Materiale: Alluminio / acciaio inox 316. Colore: acciaio inox. Ottica: asimmetrico . Incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio con diffusore in acciaio inox rotondo e copertura in vetro trasparente. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Inoltre è possibile il collegamento in serie. Come accessorio opzionale è disponibile separatamente un inserto diffusore. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+.