Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229062 BRICK DOWNUNDER, PARETE, E14, IP44, GRIG - 229062

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229062 BRICK DOWNUNDER, PARETE, E14, IP44, GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163090445

Artikelnummer

SLV229062

Herstellernummer

229062

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

E14

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

125 mm

Incasso da parete in alluminio ad emissione indiretta, con luce priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie