Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228965 ADEGAN, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR TC-(D,

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Höhe/Tiefe - 1800 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163120449

Artikelnummer

SLV228965

Herstellernummer

228965

Hersteller

SLV

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

1800 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lampada da terra mobile decorativa in alluminio, con un diffusore chiuso, altamente resistente in policarbonato (PC). Grazie al grado di protezione IP54, la piastra di base massiccia e il cavo di alimentazione con spina, è utilizzabile praticamente ovunque. Si può montare anche con il picchetto opzionale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+