Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228342 POWER TRAIL-LITE 47, ILLUMINAZIONE DA IN

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV228342 POWER TRAIL-LITE 47, ILLUMINAZIONE DA IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127660

Artikelnummer

SLV228342

Herstellernummer

228342

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

47 mm

Einbaubreite:

40 mm

Einbaulänge:

40 mm

Länge:

47 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

L’incasso da terra e da parete con un potente PowerLED POWER TRAIL-LITE 47 ha grado di protezione IP67, pertanto può anche essere usato in ambienti esterni. Sono disponibili come alternativa luci di altri colori e coperture rotonde e quadrate. Per un facile montaggio è in dotazione un manicotto per l’incasso. Si collega tramite cavo di alimentazione ad un tradizionale driver LED disponibile separatamente da 350mA. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.