Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV227680 SOLASTO 120, LAMPADA A INCASSO DA TERRA,

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV227680 SOLASTO 120, LAMPADA A INCASSO DA TERRA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 245 lm

  • Einbaudurchmesser - 105 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163147903

Artikelnummer

SLV227680

Herstellernummer

227680

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

245 lm

Einbaudurchmesser:

105 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

136 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

II

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

SOLASTO Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / GU10, 6W 245Lm 2700K 51mm max. Materiale:: Acciaio inox 304/Vetro/Plastica. Colore: acciaio inox. Prodotto-Ø/H: 12/13,6 cm.