Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV220000 NASTRO BIADESIVO, 9 MM, TRASPARENTE, 3 M

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV220000 NASTRO BIADESIVO, 9 MM, TRASPARENTE, 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - ja

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163096119

Artikelnummer

SLV220000

Herstellernummer

220000

Hersteller

SLV

Farbe:

farblos

Breite:

9 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

ja

Länge:

3 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Nastro bi-adesivo 9mm , transparente, 3m. Lunghezza: 300,00 cm. Materiale: plastica.