Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV210064 ROSONE A PLAFONE, PER GLENOS, ARGENTO, C

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV210064 ROSONE A PLAFONE, PER GLENOS, ARGENTO, C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Länge - 85 mm

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163160209

Artikelnummer

SLV210064

Herstellernummer

210064

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

27 mm

ROSONE A PLAFONE per GLENOS, argento, con sistema di scarico del ramo secondario .Rosone a plafone per sospensione GLENOS argento