SLV ITALIA SRL - SLV175210 ADATTATORE MECCANICO, per binario a plaf - 175210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 66 mm
Breite - 66 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163161770
Artikelnummer
SLV175210
Herstellernummer
175210
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
66 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
31 mm
Transparent:
nein
Adattatore meccanico per il sistema a binario trifase ad alta tensione. L’adattatore, disponibile in più colori, è dotato di foro per le sospensioni con cavo di sospensione.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


