Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV165358 PARA 380, SOSPENSIONE, A60, ALLUMINIO NA

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV165358 PARA 380, SOSPENSIONE, A60, ALLUMINIO NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Länge - 400 mm

  • Durchmesser - 385 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163051033

Artikelnummer

SLV165358

Herstellernummer

165358

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Fassung:

E27

Länge:

400 mm

Durchmesser:

385 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1000...1000 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

385 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

400 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La sospensione PARA 380 è stata concepita per il settore tecnico e industriale, come si intuisce dal design e dalle caratteristiche illuminotecniche. La lampada è dotata di un portalampada E27 per l’attacco di lampadine universali o a risparmio energetico. Vi offriamo comunque anche valide alternative LED e a luce miscelata. Progettata per una potenza totale di 250W, PARA 380, disponibile a scelta in vernice grigio argento, nera, rossa, beige, alluminio naturale o bianca, è perfetta per l’illuminazione di padiglioni e capannoni. La sospensione PARA 380 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+