SLV ITALIA SRL - SLV156152 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, NERO/RAME, D/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163171878
Artikelnummer
SLV156152
Herstellernummer
156152
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
150 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert