SLV ITALIA SRL - SLV156141 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, BIANCO, D/H 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163168380
Artikelnummer
SLV156141
Herstellernummer
156141
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
400 mm
Breite:
150 mm
Durchmesser:
150 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
400 mm