Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155714 LISENNE, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE, GR

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155714 LISENNE, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE, GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 120 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158473

Artikelnummer

SLV155714

Herstellernummer

155714

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

E27

Durchmesser:

120 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

1800...1800 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

285 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LISENNE sospensione, TC-(D,H,T,Q)SE, grigio pietra, E27 max. 23W. Ottica: diretto-indiretto . Materiale: basalto/vetro. Colore: Grigio pietra .