SLV ITALIA SRL - SLV155583 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, BEIGE, D/H 30 - 155583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163152136
Artikelnummer
SLV155583
Herstellernummer
155583
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
200 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


