Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV155221 CHROMBO LED, BIANCO, 30 CM, 9, 7W, 3000K - 155221

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155221 CHROMBO LED, BIANCO, 30 CM, 9, 7W, 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163164894

Artikelnummer

SLV155221

Herstellernummer

155221

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

301 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

90 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

101 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

49.48...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

CHROMBO lampada da parete, LED, 3000K, bianca, L/La/H 30,1/9/10,1 cm, 9,7W 480 lm. CHROMBO lampada da parete ad alto voltaggio nasce dalla combinazione di acciaio cromato e vetro satinato ed è disponibile con alloggiamento bianco e cromato. Il modulo LEDintegrato, grazie ad un’intensità luminosa di 900lm garantisce una potente illuminazione. La lampada è pronta per il collegamento alla rete elettrica da 230V.