Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152751 EURO CUBE, SPOT PER BINARIO TRIFASE, LED

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152751 EURO CUBE, SPOT PER BINARIO TRIFASE, LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163152532

Artikelnummer

SLV152751

Herstellernummer

152751

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

210 mm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

EURO CUBE spot per binario trifase ad alta tensione, monofase, LED 3000K, bianco, 60°, incl. adattatore trifase .Faretto ruotabile e orientabile EURO CUBE, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Dotato di un design accattivante ma sobrio e concepito per l’uso in negozi e fiere, il faretto LED ad alte prestazioni è disponibile in diversi colori sia della struttura che delle luci e dispone di un modulo COB LED con un indice di resa cromatica particolarmente alto. Un dissipatore di calore integrato garantisce la lunga durata del modulo.