Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152611 KALU TRACK, SPOT PER BINARIO TRIFASE, QP

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152611 KALU TRACK, SPOT PER BINARIO TRIFASE, QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142359

Artikelnummer

SLV152611

Herstellernummer

152611

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

120 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

KALU TRACK QPAR111, bianco, incl. attacco binario trifase. Lampadina: ES111 230V max. 75W 430Lm 2700K. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Altezza: 18,00 cm. Diametro: 12,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 75,0 Watt. Materiale: alluminio / plastica. Note: L'adattatore montato è Adatto a tutti binario trifase tradizionali. Peso: 0,302 kg. Colore: bianco. Montaggio: apparecchio per binario elettrificato.