SLV ITALIA SRL - SLV151962 TELAIO, PER DOWNUNDER PUR 155, L/H 18/20 - 151962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 180 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163134859
Artikelnummer
SLV151962
Herstellernummer
151962
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
180 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
205 mm
Transparent:
nein
Telaio per incasso per l’impiego della lampada in manufatti in muratura.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


