Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV149387 ENOLA, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE, ROTO

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV149387 ENOLA, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE, ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 350 lm

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142281

Artikelnummer

SLV149387

Herstellernummer

149387

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Gehäusefarbe:

Gold

Fassung:

E27

Durchmesser:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

320 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ENOLA sospensione, rotondo , oro, E27, max. 60W, 350Lm, 2700K. Lampadina: E27 230V max. 60W. Attacco: E27. Lampadina compresa nella fornitura: no. Altezza: 32,00 cm. Diametro: 10,00 cm. Lunghezza cavo sospensione: 150,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 60 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 1,036 kg. Colore: oro. Rosone incluso (Ø / H): 13 / 3 cm.