SLV ITALIA SRL - SLV148011 GL 103 T5, DA PARETE, QUADRATO , GESSO B - 148011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G5
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4024163093422
Artikelnummer
SLV148011
Herstellernummer
148011
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G5
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
360 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
60 mm