Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV147550 INDA, PARETE/PLAFONE, SPOT, QPAR51, NERO

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV147550 INDA, PARETE/PLAFONE, SPOT, QPAR51, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140959

Artikelnummer

SLV147550

Herstellernummer

147550

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

158 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

INDA, faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile, è realizzato in alluminio ed è concepito per l’uso di lampadine alogene con attacco GU10. Disponibile con alloggiamento bianco opaco, nero opaco, alluminio spazzolato e rosso vino, INDA è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++