SLV ITALIA SRL - SLV145694 EUTRAC RACCORDO A X CON POSSIBILIT DI A - 145694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163122672
Artikelnummer
SLV145694
Herstellernummer
145694
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
32 mm
RACCORDO A X per binario a plafone/parete trifase EUTRAC, con possibilità di alimentazione, 2 circuiti elettrici, grigio argento .Raccordo a X con possibilità di alimentazione per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Il raccordo disponibile in più colori è dotato di due circuiti di corrente separati. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate.


