Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143991 PARA CONE 14, SOSPENSIONE, QPAR51, ROTON

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 133 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148498

Artikelnummer

SLV143991

Herstellernummer

143991

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

GU10

Durchmesser:

133 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

matt

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

140 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PARA CONE 14 binario monofase. Attacco/Lampadine [escl.]: GU10 / QPAR51, 35W max. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale: Acciaio. Colore: bianco/oro.