Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143990 PARA CONE 14, SOSPENSIONE, LED GU10 51 M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 133 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148481

Artikelnummer

SLV143990

Herstellernummer

143990

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

GU10

Durchmesser:

133 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

140 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PARA CONE 14 sospensione, QPAR51 GU10 1X35W , rotonda, nero/oro, Ø/H 13,3/14, incl. adattatore monofase nero . PARA CONE 14, sospensione ad alto voltaggio a forma conica, è dotata di un apposito adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in acciaio è dotata di cavo in tessuto lungo 150 cm. Dotata di attacco GU10 integrato è adatta all'uso di LED e lampadine alogene.