Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143930 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO MONO

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143930 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO MONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137744

Artikelnummer

SLV143930

Herstellernummer

143930

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

FORCHINI M sospensione ad alta tensione con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Disponibile nelle versioni nera e bianca, il diffusore in alluminio con interno color oro dispone di un attacco E27. La lampada può essere quindi usata con lampadine a risparmio energetico e LED. La lunghezza del cavo di sospensione è di 1,5 m. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+