SLV ITALIA SRL - SLV143261 RACCORDO ANGOLARE, PER BINARIO MONOFASE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4024163127523
Artikelnummer
SLV143261
Herstellernummer
143261
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Raccordo angolare per binario monofase a incasso ad alta tensione, bianco, terra interna. Larghezza d'incasso 6.5 cm. Lunghezza 11.2 cm. Larghezza 11.2 cm. Altezza 2 cm. Peso netto 0.1 kg. Peso lordo 0.102 kg. Tensione 230V ~50Hz/60Hz. Classe isolamento I. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone. Colore bianco. Materiale TBD.