Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139121 COMET, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174404

Artikelnummer

SLV139121

Herstellernummer

139121

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GX5,3

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

65 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

185 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

COMET faretto in acciaio e vetro parzialmente satinato per la tensostruttura a bassa tensione. Con l’attacco incorporato GU5.3, il faretto è adatto a lampadine LED e a risparmio energetico. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm. Montaggio con cavi. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. QR-C51 50W GX5,3. Colore bianco.