Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV139112 QRB, CABLE LUMINAIRE FOR TENSEO LOW-VOLT

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV139112 QRB, CABLE LUMINAIRE FOR TENSEO LOW-VOLT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176125

Artikelnummer

SLV139112

Herstellernummer

139112

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Chrom

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

G53

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

11 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

190 mm

Länge:

144 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

QRB lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR111 G53 1X50W, orientabile, cromo . Materiale: acciaio/plastica. Colore: cromo. Faretto cardanico ruotabile e orientabile QRB per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G53 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+.