Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV139102 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO - 139102

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV139102 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176118

Artikelnummer

SLV139102

Herstellernummer

139102

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Chrom

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

26 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

180 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

SYROS lampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR-C51 GX5,3 50W, cromo . Materiale: Acciaio/Ottone . Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SYROS per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+ .