SLV ITALIA SRL - SLV139100 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TENSEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage - nein
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163174350
Artikelnummer
SLV139100
Herstellernummer
139100
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
ja
Fassung:
GX5,3
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
185 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein